M18ONEFSZ-502X snoerloze heen-en-weergaande zaag

Artikelnummer: 4933478294
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
Producttype Zaag

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4933478294
EAN/GTIN 4058546344719
Nummer fabrikant 4933478294
L-nummer Z0E074 348

Omschrijving

Omschrijving:

  • ONE-KEY® gereedschapsaanpassing, lokalisatie & veiligheid
  • FIXTEC® snelwisselsysteem voor gereedschapsloze meswisseling
  • Metalen haak
  • M18FSZ maar met ONE-KEY® technologie
  • Verbindt via Bluetooth™ met de ONE-KEY® app
  • Volledige aanpassing van de gereedschapinstellingen via de ONE-KEY® app om het gereedschap precies op uw behoeften af te stemmen
  • De ONE-KEY® app geeft u ook de optie, Combineer uw gereedschap in één gereedschap voor een volledig voorraadbeheer
  • Controleerbare softstart voor maximale controle en snelheid
  • Langer zaagbladleven dankzij materiaalspecifieke optimalisatie van de slagfrequentie
  • Motorrem stopt het zaagblad automatisch wanneer het het materiaal verlaat nadat de zaagsnede is voltooid
  • Sla tot 3 individuele profielen op in het interne geheugen van het gereedschap voor snelle wisselingen tijdens het werk
  • 100% systeemcompatibel met het MILWAUKEE™-M18® productgamma

Kenmerk:

  • Batterij meegeleverd: 2 x M18 B5
  • Batterij: Li-ion
  • Batterijcapaciteit [Ah]: 5,0
  • Batterijsysteem: M18
  • Type batterijen/accu's: Li-ion
  • Met technologie: Brandstof
  • Geleverd: HD Box
  • Gewicht met accu [EPTA] [kg]: 3,8 (M18 B5)
  • Gewicht met accupack: 3,8
  • Inbegrepen lader: M12-18 FC
  • Productvariant: M18 ONEFSZ-502X
  • Voltage [V]: 18

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires