M18ONEFSZ-502X ONE KEY™ akumulátorová mečová pila

Artiklové číslo: 4933478294
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Počet obsažených akumulátorů 2 ks
Vyměnitelný akumulátor ano
Typ akumulátoru Lithium-iontová (Li-Ion)
Napětí akumulátorů 18 V
Kapacita akumulátoru 5 Ah
Obal Karton; systémový kufřík (HD=Heavy Duty)
Zásobování energií Provoz s akumulátorem
Vlastnosti Bluetooth; Indikátor úrovně nabití; Brzdění motorem; OneKey; Pozvolný rozběh; Bezkartáčový motor; s LED; Výměna nástroje bez použití nástroje; Ochrana proti přetížení
Systém, Výměna nástroje bez použití nástroje FIXTEC
Druh produktu Mečová pila
Hmotnost celkem 3,8 kg

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4933478294
EAN / GTIN 4058546344719
Číslo výrobce 4933478294
L-číslo L01870 116892
Výrobce/odpovědná osoba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Popis

Popis:

  • Přizpůsobení, lokalizace a bezpečnost nářadí ONE-KEY®
  • Systém rychlé výměny nože FIXTEC® pro výměnu nože bez použití nářadí
  • Kovový hák
  • M18FSZ, ale s technologií ONE-KEY®
  • Připojení přes Bluetooth™ k aplikaci ONE-KEY®
  • Kompletní přizpůsobení nastavení nářadí prostřednictvím aplikace ONE-KEY®, abyste si mohli nářadí přizpůsobit přesně svým potřebám
  • Aplikace ONE-KEY® vám také dává možnost, Spojte své nástroje do jednoho pro kompletní správu zásob
  • Ovládaný pozvolný rozběh pro maximální kontrolu a rychlost
  • Delší životnost nože díky optimalizaci rychlosti zdvihu podle materiálu
  • Brzda motoru automaticky zastaví nůž při výstupu z materiálu po dokončení řezu
  • Uložení až 3 individuálních profilů do vnitřní paměti nástroje pro rychlou výměnu při práci
  • 100% systémová kompatibilita s produktovou řadou MILWAUKEE™-M18®

Charakteristika:

  • HD Box
  • Hmotnost s akumulátorem [EPTA] [kg]: 3,8 (M18 B5)
  • Hmotnost s akumulátorem: 3,8
  • Dodávaná nabíječka: M12-18 FC
  • Varianta výrobku: M18 ONEFSZ-502X
  • Napětí [V]: 18

Rozsah dodávky:

2 x akumulátorové sady M18 B5, nabíječka M12-18 FC, HD box