Ferăstrău alternativ cu acumulator M18ONEFSZ-502X ONE KEY ™ cu acumulator

Cod articol.: 4933478294
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)
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
Număr de acumulatoare incluse 2 buc.
Baterie înlocuibilă da
Tip acumulator Litiu-ion (Li-ion)
Tensiunea acumulatorului 18 V
Capacitate acumulator 5 Ah
Ambalaj Cutie de carton; Cutie de scule (HD=Heavy Duty)
Alimentare cu energie Alimentat cu acumulator
Caracteristici Bluetooth; Indicator nivel de încărcare; Frână motor; OneKey; Pornire lină; Motor fără perii; cu LED; Înlocuire a sculelor fără a fi necesare alte scule; Protecţie la suprasarcină
Sistem, Înlocuire a sculelor fără a fi necesare alte scule FIXTEC
Tip produs Ferăstrău tip sabie
Greutate totală 3,8 kg

Identificare și clasificare

Cod articol 4933478294
EAN / GTIN 4058546344719
Număr producător 4933478294
L-Număr L01870 116892
Producător/responsabil Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descriere

Descriere:

  • Unelte ONE-KEY® personalizare, localizare și siguranță
  • Sistemul de schimbare rapidă a lamei FIXTEC® pentru schimbarea fără scule a lamei
  • Cârlig metalic
  • M18FSZ, dar cu tehnologie ONE-KEY®
  • Se conectează prin Bluetooth™ la aplicația ONE-KEY®
  • Personalizarea completă a setărilor uneltei prin intermediul aplicației ONE-KEY® pentru a adapta unealta la nevoile dvs. exacte
  • Aplicația ONE-KEY® vă oferă, de asemenea, opțiunea, Combinați uneltele dvs. într-o singură unealtă pentru o gestionare completă a inventarului
  • Pornire ușoară controlabilă pentru un control și o viteză maximă
  • Viață mai lungă a lamei datorită optimizării vitezei de cursă specifice materialului
  • Ferma motorului oprește automat lama atunci când iese din material, după ce tăierea este finalizată
  • Salvați până la 3 profiluri individuale în memoria internă a uneltei pentru schimbări rapide la locul de muncă
  • Compatibilitate 100% cu sistemul cu gama de produse MILWAUKEE™-M18®

Caracteristică:

  • Baterie inclusă: 2 x M18 B5
  • Baterie: Li-ion
  • Capacitatea bateriei [Ah]: 5,0
  • Sistem de baterii: M18
  • Tip de baterii/baterii: Li-ion
  • Pe tehnologie: Combustibil
  • Livrat: HD Box
  • Greutate cu baterie [EPTA] [kg]: 3,8 (M18 B5)
  • Greutate cu acumulator: 3,8
  • Cărcător inclus: M12-18 FC
  • Variantă de produs: M18 ONEFSZ-502X
  • Tensiune [V]: 18

Livrare:

2 x baterii M18 B5, încărcător M12-18 FC, cutie HD