M18sish-0 smart para cámara de inspección

Número de artículo: 4933471415
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Cantidad de baterías contenidas 0 ud.
Batería reemplazable
Tipo batería Ion de litio (Li-Ion)
Tensión de batería 18 V
Serie M18
Denominación del fabricante M18SISH-0 SMART für Inspektionskamera
Embalaje Cartón
Suministro de energía Funcionamiento con batería
Peso 3,9 kg
Interruptor ON/OFF
Tipo de producto Endoscopio

Identificación y clasificación

Número de artículo 4933471415
EAN / GTIN 4058546290436
Número del fabricante 4933471415
Número L L00800 2685
Fabricante/responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descripción

Descripción:

  • Intercambio de tambores sencillo con solo apretar un botón
  • WI-FI integrado para contectar a la tablet o smartphone con la nueva aplicación MILWAUKEE®
  • Comparte informes personalizados
  • Visionado y grabado en múltiples pantallas
  • Tecnología ONE-KEY™ que ofrece localización y seguridad, junto con el control del inventario, para poder realizar el seguimiento de la herramienta y ayudar a prevenir robos
  • ONE-KEY™ también cuenta con una función de bloqueo remoto de la herramienta
  • Almacenamiento SSD de 500GB de capacidad para grabar múltiples trabajos
  • Puertos USB 3.0 y USB-C
  • El compartimento de baterías acepta todas las baterías MILWAUKEE® M18™
  • Trazado de líneas integrado para localizar la varilla empujadora con 33kHz o 83kHz

Característica:

  • Batería incluida: No incluye baterías
  • Batería: Li-ion
  • Capacidad de la batería [Ah]: No incluye baterías
  • Sistema de batería: M18
  • Número de baterías/baterías recargables: 0
  • Tipo de baterías/baterías recargables: Li-ion
  • Suministrado: en caja de cartón
  • Peso con batería [EPTA] [kg]: 3. 9 (M18 B5)
  • Peso con batería: 3,9
  • Cargador incluido: No incluye cargador
  • Variante del producto: M18 SISH-0
  • Voltaje [V]: 18
  • Equipamiento de serie: 1x cable USB-C

Volumen de suministro:

No incluye pilas recargables, no incluye cargador, en caja, 1 cable USB-C.

Productos adecuados

De la misma serie "M18" Ver todos