{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Anzahl enthaltener Akkus | 0 St. | |
| Akku auswechselbar | ja | |
| Akkuart | Lithium-Ion (Li-Ion) | |
| Akkuspannung | 18 V | |
| Serie | M18 | |
| Herstellerbezeichnung | M18SISH-0 SMART für Inspektionskamera | |
| Verpackung | Karton | |
| Energieversorgung | Akkubetrieben | |
| Gewicht | 3,9 kg | |
| Ein-/Aus-Schalter | ja | |
| Produktart | Endoskop |
| Artikelnummer | 4933471415 | |
| EAN / GTIN | 4058546290436 | |
| Herstellernummer | 4933471415 | |
| L-Nummer | L00800 2685 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de |