M18sish-0 intelligent pour caméra d'inspection

Réf.: 4933471415
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Anzahl enthaltener Akkus 0 St.
Akku auswechselbar oui
Akkuart lithium-ion (Li-ion)
Akkuspannung 18 V
Serie M18
Herstellerbezeichnung M18SISH-0 SMART für Inspektionskamera
Verpackung Carton
Energieversorgung fonctionnement sur batterie
Poids 3,9 kg
Ein-/Aus-Schalter oui
Produktart endoscope

Identification et classification

Référence article 4933471415
EAN / GTIN 4058546290436
Réf. fabricant 4933471415
Article hors catalogue L00800 2685
Fabricant/personne responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Description

Opis:

  • Preklapljanje med bobni z enim dotikom
  • Velikozaslonski pregled in snemanje
  • 500 GB pogon SSD
  • Lahko preklapljanje med bobni s pritiskom na gumb
  • Integriran Wi-Fi za povezavo z monitorjem baterij MILWAUKEE™ in tabličnim računalnikom ali mobilnim telefonom
  • Velikozaslonski pregled in snemanje
  • ONE-KEY® zagotavlja platformo za popis v oblaku, ki omogoča tako lociranje naprave kot tudi preprečevanje kraje
  • Več delovnih poročil je shranjenih na 500 GB pogonu SSD in se na zahtevo izvlečejo
  • USB 3.0 in USB-C
  • Združljiv z vsemi baterijskimi paketi MILWAUKEE™ M18®
  • Vgrajen lokator kablov za sledenje potisnemu kablu pri 33 kHz ali 83 kHz

Lastnosti:

  • Vključena baterija: Ni vključena
  • Baterija: Li-ion
  • Kapaciteta baterije [Ah]: Ni vključenih baterij
  • Baterijski sistem: M18
  • Število baterij/polnilnih baterij: 0
  • Vrsta baterij/polnilnih baterij: Li-ion
  • Dodano: v kartonski škatli
  • Teža z baterijo [EPTA] [kg]: 3. 9 (M18 B5)
  • Teža z akumulatorjem: 3,9
  • Vključen polnilnik: polnilnik ni priložen
  • Varianta izdelka: M18 SISH-0
  • Napetost [V]: 18
  • Standardna oprema: 1x kabel USB-C

Obseg dobave:

Baterije niso vključene v paketu, polnilnik ni vključen v paketu, v kartonu, 1x USB-C kabel