FL-LED ALKALICZNA LAMPKA STOŁOWA

Nr art.: 4933464824
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Numer artykułu 4933464824
EAN / GTIN 4058546227692
Numer producenta 4933464824
Numer L L00800 189
Producent/osoba odpowiedzialna Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Opis

Opis:

  • TRUEVIEW™ – wysoce wydajne rozwiązanie oświetleniowe o mocy 300 lumenów zapewnia równomierne światło, umożliwiające jak najbardziej realistyczne odwzorowanie kolorów i szczegółów.
  • Możliwość mocowania zarówno z magnesem, jak i wbudowanym karabińczykiem
  • Dzięki kompaktowym wymiarom lampę można łatwo schować do torby.
  • Odporny na kurz i rozpryski wody (klasa ochrony IP 54)
  • Szkło lampy odporne na wstrząsy
  • W zestawie 2 baterie alkaliczne AA

Cecha szcz.:

  • Akumulator w zakresie dostawy: 2 x AA
  • Akumulator: 2 x AA
  • Liczba baterii/akumulatorów: 2
  • Rodzaj baterii/akumulatorów: 2 x AA
  • Według technologii: TRUEVIEW™
  • Dostarczone: Blister
  • Waga z akumulatorem [EPTA] [kg]: 0,10 (2 x AA)
  • Waga z zestawem akumulatorów: 0,10
  • wersja produktu: FL-LED

W dostawie:

Scope of delivery: 2 AA batteries