• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

FL-LED ALKALINE STABLEUCHTE

Artikel-Nr.: 4933464824
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Artikelnummer 4933464824
EAN / GTIN 4058546227692
Herstellernummer 4933464824
L-Nummer L00800 189
Hersteller/verantwortliche Person Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • TRUEVIEW™ – hocheffiziente Beleuchtungslösung mit 300 Lumen liefert gleichmäßiges Licht zur möglichst originalen Darstellung von Farben und Details
  • Kann sowohl mit Magneten als auch am integrierten Karabinerhaken befestigt werden
  • Dank kompakter Abmessung kann die Lampe leicht in einer Tasche verstaut werden
  • Resistent gegen Staub und Spritzwasser (Schutzklasse IP 54)
  • Schockresistentes Lampenglas
  • Inklusive 2 x AA-Alkaline-Batterien

Merkmal:

  • Akku im Lieferumfang: 2 x AA
  • Akku: 2 x AA
  • Anzahl der Batterien/Akkus: 2
  • Art der Batterien/Akkus: 2 x AA
  • By technology: TRUEVIEW™
  • Geliefert: Blister
  • Gewicht mit Akku [EPTA] [kg]: 0.10 (2 x AA)
  • Gewicht mit Akkupack: 0.10
  • Produktvariante: FL-LED

Lieferumfang:

Lieferumfang: 2 AA Batterien