ALKALICKÁ tyčová LAMPA FL-LED

Artiklové číslo: 4933464824
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Katalogové číslo 4933464824
EAN / GTIN 4058546227692
Číslo výrobce 4933464824
L-číslo L00800 189
Výrobce/odpovědná osoba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Popis

Popis:

  • TRUEVIEW™ - vysoce účinné řešení osvětlení s 300 lumeny poskytuje rovnoměrné světlo pro co nejvěrnější zobrazení barev a detailůSkleněné svítidlo odolné proti nárazuSoučástí jsou 2 alkalické baterie AAMožnost připevnění pomocí magnetů i integrované karabinyDíky kompaktním rozměrům lze svítidlo snadno uložit do kapsyOdolné proti prachu a stříkající vodě (stupeň krytí IP 54)

Charakteristika:

  • Baterie v balení: 2 x AA
  • Baterie: 2 x AA
  • Počet baterií/akumulátorů: 2
  • Typ baterií/akumulátorů: 2 x AA
  • Podle technologie: TRUEVIEW™
  • Dodáváno: Blistr
  • Hmotnost s baterií [EPTA] [kg]: 0,10 (2 x AA)
  • Hmotnost s bateriovým blokem: 0,10
  • Varianta výrobku: FL-LED

Rozsah dodávky:

Rozsah dodávky: 2 baterie AA