• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Lampada ad asta alcalina FL-led

Codice art.: 4933464824
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Lampade da lavoro

Identificazione e classificazione

Codice articolo 4933464824
EAN / GTIN 4058546227692
Codice del produttore 4933464824
Numero-L L00800 189
Produttore/persona responsabile Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descrizione

Descrizione:

  • Illuminazione ad alta definizione TRUEVIEW™ in grado di fornire 300 lumen
  • 2 differenti modalità di illuminazione, dotata di magneti e di versatile clip
  • Dimensioni compatte
  • Classe di protezione IP54
  • Lente resistente ad impatti ed agenti chimici
  • 2 x AA incluse

Proprietà:

  • Batteria inclusa: 2 x AA
  • Batteria: 2 x AA
  • Numero di batterie/pacchi batteria: 2
  • Tipo di batterie/pacchi batteria: 2 x AA
  • Per tecnologia: TRUEVIEW™
  • Fornito: Blister
  • Peso con batteria [EPTA] [kg]: 0,10 (2 x AA)
  • Peso con pacco batteria: 0,10
  • Variante di prodotto: FL-LED

Fornitura:

Ambito di consegna: 2 batterie AA