M18FTS210-0 Akumulatorowa piła stołowa

Nr art.: 4933464722
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Liczba dołączonych akumulatorów 0 szt.
Rodzaj akumulatora Litowo-jonowe (Li-Ion)
Napięcie akumulatorów 18 V
Oznaczenie producenta M18 FTS210-0; M18FTS210-0
Opakowanie karton
Zasilanie energią Zasilanie akumulatorowe
Średnica brzeszczotu piły 210 mm
Średnica otworu brzeszczotu piły 30 mm
Kąt ostrza 90 stopni
Maks. głębokość cięcia, 90 63 mm
Maks. prędkość obrotowa na biegu jałowym 6 300
Rodzaj produktu Stołowa piła tarczowa
Masa całkowita 22,3 kg

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4933464722
EAN / GTIN 4058546226671
Numer producenta 4933464722
Numer L L00800 991
Producent/osoba odpowiedzialna Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Opis

Opis:

  • Piła akumulatorowa zapewnia taką samą moc podczas cięcia wzdłużnego jak porównywalne urządzenie przewodowe – do 190 m zasięgu cięcia w płytach OSB o grubości 19 mm na jednym ładowaniu akumulatora (12,0 Ah).
  • System High Output™ przenosi technologie M18 FUEL™ na nowy poziom wydajności.
  • Większa wydajność i czas pracy zapewniające bezkompromisową gotowość do pracy narzędzi akumulatorowych w zastosowaniach mobilnych
  • Łatwa obsługa przedniego, napędzanego kołem zębatym ogranicznika równoległego, zapewniającego wydajność cięcia 622 mm.
  • Ostrze o średnicy 210 mm umożliwia głębokość skrawania 63 mm przy kącie 90°.
  • ONE-KEY™ Tool-Tracking and Tool-Security oferuje bezpłatną platformę do śledzenia i zarządzania zapasami narzędzi w chmurze.
  • ONE-KEY™ oferuje również zdalną blokadę narzędzia.
  • Łatwe wyjmowanie klinów rozdzielających i osłony ochronnej
  • Uchwyty ułatwiają transport
  • Możliwość przechowywania wszystkich akcesoriów na urządzeniu
  • Adapter pasuje do wszystkich odkurzaczy MILWAUKEE®.
  • W 100% kompatybilny z gamą produktów MILWAUKEE® M18™

Cecha szcz.:

  • Akumulator w zakresie dostawy: Akumulator nie jest dołączony do zakresu dostawy.
  • Akumulator: litowo-jonowy
  • Pojemność akumulatora [Ah]: Akumulator nie jest dołączony do zakresu dostawy.
  • system akumulatorów: M18
  • Liczba baterii/akumulatorów: 0
  • Rodzaj baterii/akumulatorów: litowo-jonowy
  • Średnica otworu [mm]: 30
  • Według technologii: Paliwo
  • Prędkość obrotowa na biegu jałowym: 6300
  • Średnica brzeszczotu: 210
  • Dostarczone: w kartonie
  • Waga z akumulatorem [EPTA] [kg]: 22,3 (M18 HB12)
  • Waga z zestawem akumulatorów: 22,3
  • Ładowarka w zakresie dostawy: Ładowarka nie znajduje się w zakresie dostawy.
  • Dostępna stacja ładowania: Nie
  • Prędkość obrotowa na biegu jałowym [min_1]: 6300
  • wersja produktu: M18 FTS210-0
  • Średnica brzeszczotu [mm]: 210
  • Napięcie [V]: 18
  • wyposażenie standardowe: Ostrze, klucz do ostrza, popychacz, ogranicznik boczny, przymiar kątowy, zabezpieczenie przed odbiciem, klin rozdzielający, kanał odsysający

W dostawie:

No batteries included, No charger included, in box, blade, blade key, push stick, side stop, mitre gauge, kickback guard, riving knife, extraction chute