Description:
- La scie sur table M18 ONE-KEY™ FUEL™ offre la puissance de coupe d'un modèle filaire
- Avec une batterie REDLITHIUM™ High Output™ 12.0 Ah, elle permet un délignage de 190 m sur des panneaux OSB de 19 mm
- Le système d'outils HIGH OUTPUT™ élève les technologies M18 FUEL™ à un nouveau niveau et offre des performances et une autonomie étendues
- Ces outils sont conçus pour maximiser le partenariat avec les batteries HIGH OUTPUT™
- Butée coulissante extensible facilement ajustable pour un délignage de 622 mm
- Lame de 210 mm permettant une profondeur de coupe de 63 mm à 90 degrés
- La localisation et la sécurité de l'outil via la technologie ONE-KEY™ se font grâce à l'enregistrement des données sur le cloud pour une visualisation rapide de l'inventaire via Bluetooth
- ONE-KEY™ dispose également d'une fonctionnalité de verrouillage à distance
- Carter et couteau diviseur amovibles et ajustables pour une mise en place facile et sans outil selon l'application
- Poignée de transport intégrée pour un transport facile sur et hors du chantier
- Transport facilité grâce aux rangements intégrés pour l'ensemble des accessoires
- Adaptateur DEK26 pour systèmes d'aspirations MILWAUKEE®
- Système de batterie rétrocompatible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™
- Adaptateur DEK26 pour systèmes d'aspirations Milwaukee®
Caractéristique(s):
- Contenu de la batterie : Pas de batterie fournie
- Contenu de la batterie : Li-ion
- Capacité de la batterie [Ah] : Pas de batterie fournie
- Système de batterie : M18
- Nombre de piles/accumulateurs : 0
- Type de piles/accumulateurs : Li-ion
- Diamètre de perçage [mm] : 30
- By technology : Fuel
- Vitesse de rotation à vide : 6300
- Diamètre de la lame : 210
- Livré : dans un carton
- Poids avec batterie [EPTA] [kg] : 22. 3 (M18 HB12)
- Poids avec bloc batterie : 22.3
- Chargeur inclus : pas de chargeur inclus
- Station de chargement disponible : Non
- Vitesse de rotation à vide [min_1] : 6300
- Variante de produit : M18 FTS210-0
- Diamètre de la lame de scie [mm] : 210
- Tension [V] : 18
- Equipement standard : lame, clé de lame, bâton coulissant, guide latéral, gabarit d'onglet, sécurité anti-recul, couteau diviseur, puits d'aspiration
Livraison:
Piles non fournies, chargeur non fourni, dans un carton, lame, clé pour lame, poussoir, butée latérale, gabarit d’onglet, sécurité anti-rebond, coin de fendage, conduit d’aspiration