M18FTS210-0 circuito inalámbrico de mesa

Número de artículo: 4933464722
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Cantidad de baterías contenidas 0 ud.
Tipo batería Ion de litio (Li-Ion)
Tensión de batería 18 V
Denominación del fabricante M18 FTS210-0; M18FTS210-0
Embalaje Cartón
Suministro de energía Funcionamiento con batería
Diámetro hoja de sierra 210 mm
Diámetro del agujero de la hoja de sierra 30 mm
Ángulo de corte 90 grados
Profundidad de corte máx., 90 63 mm
Número de revoluciones en régimen de marcha sin carga máx. 6.300
Tipo de producto Sierra circular de mesa
Peso total 22,3 kg

Identificación y clasificación

Número de artículo 4933464722
EAN / GTIN 4058546226671
Número del fabricante 4933464722
Número L L00800 991
Fabricante/responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descripción

Descripción:

  • La sierra de mesa M18 FUEL™ ONE-KEY™ proporciona la potencia para cortar al mismo nivel de avance que una máquina equivalente con cable y es capaz de cortar 190m de una placa de OSB de 19mm con una carga de batería de 12.0Ah
  • El sistema de herramientas eléctricas HIGH OUTPUT™ eleva la tecnología M18 FUEL™ al siguiente nivel y ofrece un rendimiento y un tiempo de funcionamiento mayores
  • Estas herramientas están diseñadas para maximizar su rendimiento con las baterías HIGH OUTPUT™
  • Guia deslizante de cremallera y piñón que permite ajustar con precisión la guía desde la parte delantera de la sierra, ofrece una capacidad de corte de 622mm
  • Disco de 210mm que permite cortes de 63mm de profundidad a 90°
  • Tecnología ONE-KEY™ que ofrece localización y seguridad, junto con el control del inventario, para poder realizar el seguimiento de la herramienta y ayudar a prevenir robos
  • ONE-KEY™ también cuenta con una función de bloqueo remoto de la herramienta
  • Protector de cambio rápido y cuchilla de separación que permite que el usuario retire y ajuste la cuchilla de separación y la protección sin necesidad de retirar la placa
  • Empuñadura de transporte integrada para un mejor transporte
  • Zona de almacenaje integrado para todos los accesorios
  • Suministrado con adaptador para aspiración para poder fijar todos los aspiradores MILWAUKEE®
  • Sistema flexible de baterías: funciona con todas las baterías MILWAUKEE® M18™

Característica:

  • Batería incluida: No incluye baterías
  • Batería: Li-ion
  • Capacidad de la batería [Ah]: No incluye baterías
  • Sistema de batería: M18
  • Número de baterías/baterías recargables: 0
  • Tipo de baterías/baterías recargables: Li-ion
  • Diámetro del orificio [mm]: 30
  • Por tecnología: Combustible
  • RPM al ralentí: 6300
  • Diámetro de la hoja de sierra: 210
  • Suministrado: en caja
  • Peso con batería [EPTA] [kg]: 22. 3 (M18 HB12)
  • Peso con batería: 22,3
  • Cargador incluido: No incluye cargador
  • Estación de carga disponible: No
  • Velocidad en vacío [min_1]: 6300
  • Variante del producto: M18 FTS210-0
  • Diámetro de la hoja de sierra [mm]: 210
  • Voltaje [V]: 18
  • Equipamiento de serie: hoja, llave de hoja, varilla deslizante, tope lateral, ingletadora, seguro contra retroceso, cuña de separación, eje de aspiración

Volumen de suministro:

No incluye baterías, no incluye cargador, en caja, cuchilla, llave para cuchilla, empujador, tope lateral, guía para ingletes, seguro contra retroceso, cuña divisora, conducto de aspiración.

Descargas y documentos

Productos adecuados