Descrizione:
- Il banco sega M18 FUEL™ ONE-KEY™ fornisce la potenza necessaria per tagliare alla stessa velocità dell'equivalente modello a filo
- Con l'autonomia sufficiente per tagliare fino a 190 m di OSB di spessore 19 mm con una batteria 18V da 12.0 Ah
- Sistema HIGH OUTPUT™, eleva prestazioni e autonomia della tecnologia M18 FUEL™
- Sistema a pignone e cremagliera della guida, per un allineamento veloce e preciso, fornendo 622 mm di capacità di taglio massimo
- La lama da 210 mm consente una profondità di taglio di 63 mm a 90 gradi
- Il sistema ONE-KEY™ Tracking & Security offre gratuitamente un servizio di tracciamento e gestione dell'inventario basata su cloud, disponendo anche di funzionalità di blocco a distanza
- Carter di sicurezza e coltello separatore aggiustabile senza l'utilizzo di chiavi
- Maniglia di trasporto integrata
- Tutti gli strumenti necessari all'utilizzo possono essere riposti sull'utensile e trasportati comodamente con esso
- Adatto per l'utilizzo con tutti gli aspiratori MILWAUKEE®
- Funziona con tutte le batterie M18™ MILWAUKEE®
- Connettore per l’estrazione delle polveri diretto sull’utensile
Proprietà:
- Batteria inclusa: Nessuna batteria inclusa
- Batteria: Li-ion
- Capacità della batteria [Ah]: Nessuna batteria inclusa
- Sistema di batterie: M18
- Numero di batterie/ batterie ricaricabili: 0
- Tipo di batterie/ batterie ricaricabili: Li-ion
- Diametro foro [mm]: 30
- Per tecnologia: Carburante
- Giri/minuto al minimo: 6300
- Diametro della lama: 210
- Fornito: in scatola
- Peso con batteria [EPTA] [kg]: 22. 3 (M18 HB12)
- Peso con batteria: 22,3
- Caricatore incluso: Nessun caricatore incluso
- Stazione di ricarica disponibile: No
- Velocità a vuoto [min_1]: 6300
- Variante del prodotto: M18 FTS210-0
- Diametro lama [mm]: 210
- Tensione [V]: 18
- Dotazione standard: lama, chiave per lama, asta scorrevole, battuta laterale, troncatrice, dispositivo di sicurezza contro il contraccolpo, coltello da taglio, albero di aspirazione
Fornitura:
Batterie non incluse nella confezione, caricabatterie non incluso nella confezione, nella scatola, lama, chiave per lama, spintore, battuta laterale, squadra per tagli obliqui, dispositivo antiritorno, cuneo di spacco, bocchetta di aspirazione