M18FTS210-0 draadloos tafelbladcircuit

Artikelnummer: 4933464722
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
Producttype Zaag

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4933464722
EAN/GTIN 4058546226671
Nummer fabrikant 4933464722
L-nummer L00800 991

Omschrijving

Omschrijving:

  • Anti-terugslagfunctie ter bescherming van de gebruiker
  • Vooruit, eenvoudige bediening van de tandwielaangedreven schulpaanslag voor een zaagcapaciteit van 622 mm
  • Opbergmogelijkheid voor het schuifmateriaal op de schulpaanslag
  • De accuzaag levert hetzelfde vermogen voor langszagen als een gelijkwaardig snoerapparaat - tot 190 m zaagbereik in 19 mm OSB-platen met één acculading (12, 0 Ah)
  • De nieuwste generatie borstelloze POWERSTATE® motor, REDLINK Plus® elektronica en REDLITHIUM®-HIGH OUTPUT® -12,0-Ah accu's zorgen voor krachtige prestaties, hoge duurzaamheid en een lange levensduur van de accu bij zware toepassingen
  • Gemakkelijk te gebruiken schulpaanslag met tandwielaandrijving vooraan voor een zaagcapaciteit van 622 mm
  • Blad van 210 mm zorgt voor een zaagdiepte van 63 mm bij 90°
  • ONE-KEY® Tool-Tracker & -Security geeft u de mogelijkheid om, Gemakkelijk verwijderen van het spouwmes en de beschermkap
  • Handgrepen maken gemakkelijk transport mogelijk
  • Opbergen van alle accessoires op het gereedschap
  • De adapter past op alle MILWAUKEE™ stofafzuigers

Kenmerk:

  • Inbegrepen batterij: Geen batterijen inbegrepen
  • Batterij: Li-ion
  • Batterijcapaciteit [Ah]: Geen batterijen inbegrepen
  • Batterijsysteem: M18
  • Aantal batterijen/oplaadbare batterijen: 0
  • Type batterijen/oplaadbare batterijen: Li-ion
  • Boordiameter [mm]: 30
  • Gebruikstechnologie: Brandstof
  • Toerental bij stationair toerental: 6300
  • Diameter zaagblad: 210
  • Geleverd: in doos
  • Gewicht met accu [EPTA] [kg]: 22. 3 (M18 HB12)
  • Gewicht met accu: 22,3
  • Inbegrepen lader: Geen lader inbegrepen
  • Laadstation aanwezig: Nee
  • Nullastsnelheid [min_1]: 6300
  • Productvariant: M18 FTS210-0
  • Zaagbladdiameter [mm]: 210
  • Voltage [V]: 18
  • Standaard uitrusting: blad, messleutel, schuifstok, zijaanslag, verstekmeter, terugslagbeveiliging, spouwmes, zuigas

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires