M18FDCPF10-0C Akumulatorowe urządzenie d

Nr art.: 4933459684
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Liczba dołączonych akumulatorów 0 szt.
Rodzaj akumulatora Litowo-jonowe (Li-Ion)
Napięcie akumulatorów 18 V
Opakowanie Skrzynka / pojemnik / pudło
Zasilanie energią Zasilanie akumulatorowe
Do rur o średnicy min. 32 mm
Do rur o średnicy maks. 75 mm
Długość wałów 10,6 m
Rodzaj produktu Urządzenie do czyszczenia rur
Masa 6,9 kg

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4933459684
EAN / GTIN 4058546028565
Numer producenta 4933459684
Numer L L01870 116518
Producent/osoba odpowiedzialna Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Opis

Opis:

  • Ręczna akumulatorowa maszyna do czyszczenia rur, do użytku ze spiralami 6/8/10 mm firmy MILWAUKEE® i innych producentów w rurach o średnicy od 32 mm do 75 mm i długości do 15 m.
  • Dzięki płaskiej podstawie urządzenie można odstawić, co pozwala na swobodne prowadzenie kabla obiema rękami.
  • Mechanizm blokujący spiralny CABLE-DRIVE
  • Zamknięty system bębnowy zapewniający większe bezpieczeństwo pracy i mniejsze zabrudzenie podczas czyszczenia zatkanej rury
  • M18 FUEL™ został opracowany z myślą o najbardziej wymagających użytkownikach.
  • Technologia zapewnia najwyższą wydajność i łączy w sobie trzy centralne elementy – bezszczotkowy silnik POWERSTATE®, akumulator REDLITHIUM™ oraz układ elektroniczny REDLINK PLUS™.
  • Dzięki optymalnemu dopasowaniu tych trzech technologii MILWAUKEE® osiągamy najwyższą wydajność przy maksymalnej trwałości.
  • Oświetlenie LED obszaru roboczego
  • W 100% kompatybilny z gamą produktów MILWAUKEE® M18™

Cecha szcz.:

  • Akumulator w zakresie dostawy: Akumulator nie jest dołączony do zakresu dostawy.
  • Akumulator: litowo-jonowy
  • Pojemność akumulatora [Ah]: Akumulator nie jest dołączony do zakresu dostawy.
  • system akumulatorów: M18
  • Liczba baterii/akumulatorów: 0
  • Rodzaj baterii/akumulatorów: litowo-jonowy
  • Według technologii: Paliwo
  • Prędkość obrotowa na biegu jałowym: 600
  • Dostarczone: Zamknięte wiadro
  • Waga z akumulatorem [EPTA] [kg]: 6,9 (M18 B2)
  • Waga z zestawem akumulatorów: 6,9
  • Ładowarka w zakresie dostawy: Ładowarka nie znajduje się w zakresie dostawy.
  • Dostępna stacja ładowania: Nie
  • Prędkość obrotowa na biegu jałowym [min_1]: 0-600
  • wersja produktu: M18 FDCPF10-0C
  • Napięcie [V]: 18
  • wyposażenie standardowe: 1 kabel 10 mm x 10,6 m, wiertło zwrotne, kołek demontażowy

W dostawie:

bucket, 1 x 10 mm x 10.6 m spiral, retrieval bit.