{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Anzahl enthaltener Akkus | 0 St. | |
| Akkuart | Lithium-Ion (Li-Ion) | |
| Akkuspannung | 18 V | |
| Verpackung | Kiste / Kasten / Box | |
| Energieversorgung | Akkubetrieben | |
| passend für Durchmesser Rohr min. | 32 mm | |
| passend für Durchmesser Rohr max. | 75 mm | |
| Länge Wellen | 10,6 m | |
| Produktart | Rohrreinigungsgerät | |
| Gewicht | 6,9 kg |
| Artikelnummer | 4933459684 | |
| EAN / GTIN | 4058546028565 | |
| Herstellernummer | 4933459684 | |
| L-Nummer | L01870 116518 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de |