M18FDCPF10-0C Aku nářadí na čištění potrubí

Artiklové číslo: 4933459684
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Počet obsažených akumulátorů 0 ks
Typ akumulátoru Lithium-iontová (Li-Ion)
Napětí akumulátorů 18 V
Obal Bedna / krabice / box
Zásobování energií Provoz s akumulátorem
Vhodné pro průměr trubky min. 32 mm
Vhodné pro průměr trubky max. 75 mm
Délka hřídelů 10,6 m
Druh produktu Čistička trubek
Hmotnost 6,9 kg

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4933459684
EAN / GTIN 4058546028565
Číslo výrobce 4933459684
L-číslo L01870 116518
Výrobce/odpovědná osoba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Popis

Popis:

  • Spirálový uzavírací mechanismus CABLE-DRIVE
  • Zavřený buben
  • Dodáváno s úložným kbelíkem
  • Ruční akumulátorový čistič trubek, použitelný se spirálami 6/8/10 mm od MILWAUKEE™ a dalších výrobců v trubkách od 32 mm do 75 mm až do délky 15 m
  • Ploché dno umožňuje přístroj zaparkovat a obě ruce jsou volné, k přesnějšímu vedení kabelu
  • Spirálový zajišťovací mechanismus CABLE-DRIVE
  • Zavřený systém bubnu pro větší bezpečnost práce a menší usazování nečistot při čištění ucpaných trubek
  • 3 exkluzivní technologie MILWAUKEE™: Bezkartáčový motor POWERSTATE®, baterie REDLITHIUM® a elektronika REDLINK PLUS® pro silný výkon, dlouhou životnost a vysokou odolnost
  • LED osvětlení pracovního prostoru
  • 100% systémová kompatibilita s řadou výrobků MILWAUKEE™-M18

Charakteristika:

  • Včetně baterie: Baterie nejsou součástí dodávky
  • Baterie: Li-ion
  • Kapacita baterie [Ah]: Není součástí dodávky
  • Systém akumulátorů: M18
  • Počet akumulátorů/akumulátorů: 0
  • Typ akumulátorů/akumulátorů: Li-ion
  • Dle technologie: Palivový
  • Rychlost bez zatížení: 600
  • Dodáváno: Uzavřená lžíce
  • Hmotnost s akumulátorem [EPTA] [kg]: 6,9 (M18 B2)
  • Hmotnost s akumulátorem: 6,9
  • Včetně nabíječky: Nabíječka není součástí dodávky
  • Včetně kolébky: Ne
  • Otáčky naprázdno [min_1]: 0 - 600
  • Varianta výrobku: M18 FDCPF10-0C
  • Napětí [V]: 18
  • Standardní výbava: 1 x kabel 10 mmx10,6 m,vytahovací vrták, demontážní kolík

Rozsah dodávky:

kbelík, spirála 1 x 10 mm x 10,6 m, vytahovací bit.