M18FDCPF10-0C Curățător de țevi cu acumulator

Cod articol.: 4933459684
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Număr de acumulatoare incluse 0 buc.
Tip acumulator Litiu-ion (Li-ion)
Tensiunea acumulatorului 18 V
Ambalaj Ladă / Trusă / Cutie
Alimentare cu energie Alimentat cu acumulator
Recomandat pentru diametrul țevii inx. 32 mm
Recomandat pentru diametrul țevii max. 75 mm
Lungime valuri 10,6 m
Tip produs Aparat de curăţat ţevi
Greutate 6,9 kg

Identificare și clasificare

Cod articol 4933459684
EAN / GTIN 4058546028565
Număr producător 4933459684
L-Număr L01870 116518
Producător/responsabil Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descriere

Descriere:

  • Mecanism de blocare a spiralei CABLE-DRIVE
  • Butoi închis
  • Furnizat cu o găleată de depozitare
  • Curățător de țevi fără fir ținut în mână, utilizabil cu spirale de 6/8/10 mm de la MILWAUKEE™ și alți producători în țevi de 32 mm-75 mm cu o lungime de până la 15 m
  • Fundul plat permite parcarea unității și ambele mâini sunt libere, pentru ghidarea mai precisă a cablului
  • Mecanism de blocare în spirală CABLE-DRIVE
  • Sistem de tambur închis pentru o siguranță sporită a muncii și mai puțină murdărie la curățarea țevilor înfundate
  • 3 tehnologii exclusive MILWAUKEE™: Motor POWERSTATE® fără perii, baterii REDLITHIUM® și sisteme electronice REDLINK PLUS® pentru performanțe puternice, durată de viață lungă și durabilitate ridicată
  • Iluminare cu LED a zonei de lucru
  • Compatibil 100% cu gama de produse MILWAUKEE™-M18

Caracteristică:

  • Baterie inclusă: Nu sunt incluse baterii
  • Baterie: Li-ion
  • Capacitatea bateriei [Ah]: Nu sunt incluse baterii
  • Sistem de baterii: M18
  • Număr de baterii/pachete de baterii: 0
  • Tip de baterii/pachete de baterii: Li-ion
  • Pe tehnologie: Fuel
  • Viteză fără sarcină: 600
  • Livrat: Găleată închisă
  • Greutate cu baterie [EPTA] [kg]: 6,9 (M18 B2)
  • Greutate cu pachetul de baterii: 6,9
  • Cărcător inclus: Nu este inclus nici un încărcător
  • Cadruță inclusă: Nu
  • Viteza fără sarcină [min_1]: 0 - 600
  • Varianta produsului: M18 FDCPF10-0C
  • Tensiune [V]: 18
  • Echipament standard: 1 cablu de 10mmx10,6 m, burghiu de recuperare, ac de demontare

Livrare:

Găleată, 1 x 10 mm x 10,6 m spirală, burghiu de recuperare.