AG800-115E Szlifierka kątowa

Nr art.: 4933451210
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Długość przewodu 4 m
Pobór mocy 800 W
Oznaczenie producenta AG800-115E
Opakowanie karton
Zasilanie energią Zasilanie sieciowe
Średnica otworu ściernicy 14 mm
Maks. średnica tarczy 115 mm
Maks. głębokość cięcia 28 mm
Prędkość obrotowa na biegu jałowym 11 500 min-1
Gwint przyłączający M14
Rodzaj produktu szlifierka kątowa
Masa całkowita 2 kg

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4933451210
EAN / GTIN 4002395260171
Numer producenta 4933451210
Numer L L00800 393
Producent/osoba odpowiedzialna Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Opis

Opis:

  • Silnik o mocy 800 W i wadze zaledwie 2,0 kg
  • Kompaktowa, bardzo smukła konstrukcja
  • Ochrona przed ponownym uruchomieniem
  • Układ łagodnego rozruchu
  • Metalowa przekładnia zapewniająca długą żywotność
  • Zabezpieczone otwory wentylacyjne dla lepszego chłodzenia
  • Płaska metalowa głowica przekładniowa zapewniająca dobrą widoczność obrabianego elementu

Cecha szcz.:

  • Prędkość obrotowa na biegu jałowym: 11500
  • Średnica tarczy: 115
  • Średnica wrzeciona: 14
  • Dostarczone: w kartonie
  • Waga [kg]: 2,0
  • Prędkość obrotowa na biegu jałowym [min_1]: 11,500
  • Pobór mocy [W]: 800
  • maks. Głębokość cięcia: 28
  • Maks. Głębokość cięcia [mm]: 28
  • wersja produktu: AG 800-115 E
  • Średnica tarczy [mm]: 115
  • gwint wrzeciona: M 14
  • wyposażenie standardowe: Szybka regulacja osłony ochronnej, uchwyt boczny, kołnierz, nakrętka kołnierzowa, kabel, klucz

W dostawie:

Scope of delivery Mains cable 4 m, protective bonnet, additional handle, clamping set.