AGV15-125XE DEG-SET Zestaw szlifierek ką

Nr art.: 4933448830
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
Długość przewodu 4 m
Oznaczenie producenta AGV15-125XE DEG-SET
Opakowanie Walizka systemowa (HD = Heavy Duty)
Zasilanie energią Zasilanie sieciowe
Średnica otworu ściernicy 14 mm
Maks. głębokość cięcia 28 mm
Min. prędkość obrotowa 2 800 min-1
Maks. prędkość obrotowa 11 000 min-1
Gwint przyłączający M14
Rodzaj produktu szlifierka kątowa
Masa całkowita 2,6 kg

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4933448830
EAN / GTIN 4002395263424
Numer producenta 4933448830
Numer L L00820 270
Producent/osoba odpowiedzialna Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Opis

Opis:

  • Wydajny i odporny na kurz silnik ProTector o mocy 1550 W zapewniający długą żywotność
  • Kompaktowa konstrukcja zapewniająca wygodę użytkowania
  • Ochrona przed ponownym uruchomieniem
  • Zdejmowana bez użycia narzędzi przednia klapa z uchwytem magnetycznym do szlifowania blisko krawędzi
  • Uchwyt do zdemontowanej klapy przedniej
  • Elastyczna regulacja wysokości – dzięki temu w pełni wykorzystuje się potencjał szyby.
  • Odsysacz można zdjąć bez użycia narzędzi
  • Wystarczy podłączyć adapter do odkurzacza MILWAUKEE® klasy M.
  • Uchwyt z pałąkiem do wywierania pionowego nacisku na powierzchnię
  • Wymienna szczotka
  • Zakres dostawy: Kabel sieciowy 4 m, uchwyt pałąkowy, osłona odsysająca do prac szlifierskich, tarcza diamentowa 125 mm

Cecha szcz.:

  • Średnica tarczy: 125
  • Średnica wrzeciona: 14
  • Dostarczone: Pojemnik HD
  • Waga [kg]: 2,6
  • Prędkość obrotowa na biegu jałowym [min_1]: 2800-11,000
  • Pobór mocy [W]: 1550
  • maks. Prędkość obrotowa na biegu jałowym: 11000
  • maks. Głębokość cięcia: 28
  • Maks. Głębokość cięcia [mm]: 28
  • min. Prędkość obrotowa na biegu jałowym: 2800
  • wersja produktu: AGV 15-125 XE ZESTAW DEG
  • Średnica tarczy [mm]: 125
  • gwint wrzeciona: M 14

W dostawie:

Mains cable 4 m, AVS additional handle, suction bonnet for cutting work, diamond cutting disc DUH 125 mm, HD BOX