Descrizione:
- Potente motore da 1550W PROTECTOR - Motore resinato per una durata massima e resistenza alle polveri abrasive
- Design compatto per una maggiore maneggevolezza
- Protezione contro il riavvio accidentale
- Estremità magnetica rimuovibile senza attrezzi per lavorare agevolmente in angoli o a filo
- Cover frontale semplice da rimuovere
- Regolazione altezza automatica in modo da consentire il completo uso della mola diamantata
- Rapido sblocco della cuffia di aspirazione senza attrezzi
- Può essere collegata all'aspiratore MILWAUKEE® Classe M grazie all'apposito adattatore fornito con l'aspiratore AS300 EMAC per una efficace aspirazione delle polveri
- Impugnatura disegnata per imprimere una maggiore pressione in diverse posizioni
- Comoda sostituzione delle spazzole
- Fornito con cavo 4 m, impugnatura supplementare, cuffia aspirazione, mola diamantata 125 mm (4932430081)
Proprietà:
- Diametro del disco: 125
- Diametro del mandrino: 14
- Fornito: HD Box
- Peso [kg]: 2,6
- Velocità di rotazione [min_1]: 2800 - 11.000
- Potenza assorbita [W]: 1550
- Velocità di rotazione massima: 11000
- Profondità di taglio massima: 28
- Profondità di taglio max. Profondità di taglio [mm]: 28
- min. Velocità a vuoto: 2800
- Variante di prodotto: AGV 15-125 XE DEG-SET
- Diametro ruota [mm]: 125
- Filettatura mandrino: M 14
Fornitura:
Cavo di rete 4 m, impugnatura aggiuntiva AVS, cappa di aspirazione per lavori di taglio, disco da taglio diamantato DUH 125 mm, HD BOX