Jeu de meuleuses angulaires à réglage de degré AGV15-125XE

Réf.: 4933448830
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
Type de produit Meuleuses d'angle

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4933448830
EAN / GTIN 4002395263424
Réf. fabricant 4933448830
Article hors catalogue L00820 270

Description

Description:

  • Moteur ultra-puissant de 1550 W et vitesse variable : idéale pour le travail intensif de l'inox et de différents matériaux
  • Electronique avec vitesse constante, démarrage progressif, limiteur de vitesse à vide
  • Débrayage de sécurité : stoppe instantanément la rotation en cas de blocage
  • Moteur protector à bobinage renforcé, blindage résine epoxy, ventilation renforcée, protection renforcée contre les poussières
  • Ecrou FIXTEC™ pour un changement encore plus simple et ultrarapide du disque
  • Corps affiné et poignée latérale AVS anti-vibration et revêtement softgrip amortisseur et antidérapant
  • Protection contre les surcharges et protection antidémarrage après coupure du courant
  • Système d'aspiration des poussières nuisibles lors du tronçonnage ou rainurage
  • Carter magnétique démontable pour faciliter l'accès dans les coins, les bordures et au ras d'un obstacle et poignée étrier multiprises
  • Etanchéité assurée par une couronne brosse et s'adaptant à l'usure des disques
  • Se monte et se démonte facilement sans outil et se raccorde directement sur les aspirateurs Milwaukee® ou tuyaux de ⌀32 mm
  • Livrée en coffret dynacase avec système d'aspiration tronçonnage, 1 disque à surfacer ⌀125 mm, poignée AVS, écrou FIXTEC

Caractéristique(s):

  • Diamètre du disque : 125
  • Diamètre de la broche : 14
  • Livré : HD Box
  • Poids [kg] : 2.6
  • Vitesse de rotation à vide [min_1] : 2800 - 11,000
  • Puissance absorbée [W] : 1550
  • Vitesse de rotation à vide max. : 11000
  • Profondeur max. de la coupe : 28
  • Max. Profondeur de coupe [mm] : 28
  • min. Vitesse à vide : 2800
  • Variante de produit : AGV 15-125 XE DEG-SET
  • Diamètre du disque [mm] : 125
  • Filetage de la broche : M 14

Livraison:

Câble d'alimentation 4 m, poignée supplémentaire AVS, capot d'aspiration pour travaux de tronçonnage, disque à tronçonner diamanté DUH 125 mm, HD BOX