AGV15-125XE set hoekslijpmachines

Artikelnummer: 4933448830
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
Producttype Haakse slijper

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4933448830
EAN/GTIN 4002395263424
Nummer fabrikant 4933448830
L-nummer L00820 270

Omschrijving

Omschrijving:

  • Zonder gereedschap verwijderbare voorklep
  • Met adapter eenvoudig aan te sluiten op MILWAUKEE™-M klasse stofzuiger
  • Volledig zonder gereedschap te gebruiken
  • Krachtige en stofbeschermde 1550 W ProTector-
  • motor voor een lange levensduur
  • Compacte constructie voor handig gebruik
  • Restartbeveiliging
  • Gereedschaploze verwijderbare voorklep met magnetische houder voor schuurwerk dicht bij de rand
  • Houder voor verwijderde voorklep
  • Flexibele hoogte-instelling - volledig gebruik maken van het potentieel van de schijf
  • Gereedschaploze verwijderbare afzuigkap
  • Makkelijk aan te sluiten met adapter op MILWAUKEE™-
  • M-klasse stofzuiger
  • Armsteel voor verticale druk op het oppervlak
  • Vervangbare borstelrand
  • Geleverd met: Netsnoer 4 m, beugelgreep, zuigmond voor schuurwerk, diamantschijf 125 mm

Kenmerk:

  • Diameter schijf: 125
  • Diameter spindel: 14
  • Geleverd: HD Box
  • Gewicht [kg]: 2,6
  • Bedrijfstoerental [min_1]: 2800 - 11.000
  • Vermogen [W]: 1550
  • max. stationair toerental: 11000
  • max. zaagdiepte: 28
  • Max. Zaagdiepte [mm]: 28
  • min. Onbelast toerental: 2800
  • Productvariant: AGV 15-125 XE DEG-SET
  • Wieldiameter [mm]: 125
  • Spindeldraad: M 14

Levering:

Netsnoer 4 m, AVS extra handgreep, afzuigkap voor doorslijpwerkzaamheden, diamantdoorslijpschijf DUH 125 mm, HD BOX