M18RC-0 Akumulatorowe RADIO

Nr art.: 4933446639
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
Rodzaj produktu Radio

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4933446639
EAN / GTIN 4002395005420
Numer producenta 4933446639
Numer L L01870 100043
Producent/osoba odpowiedzialna Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Opis

Opis:

  • Zintegrowana ładowarka do wszystkich akumulatorów M18™ lub urządzeń elektrycznych podłączanych przez złącze USB
  • Funkcja Bluetooth®: Odtwarzanie muzyki za pomocą odtwarzacza MP3, smartfona lub tabletu w zasięgu 30 m
  • Działa z wszystkimi akumulatorami litowo-jonowymi MILWAUKEE® 18 V lub napięciem zmiennym 230 V.
  • Tuner AM/FM z procesorem cyfrowym zapewniającym bardzo dobrą jakość odbioru
  • Głośniki klasy PREMIUM*** i wzmacniacz o mocy 40 W zapewniający potężny dźwięk Heavy Duty
  • Chroniona komora do bezpiecznego przechowywania urządzeń mobilnych
  • Wyjątkowo wytrzymała dzięki wzmocnionej ramie z uchwytami z aluminium
  • 10 miejsc pamięci
  • Zabezpieczona ładowarka USB 2,1 A
  • Cyfrowy zegar LCD w zestawie
  • 2 baterie AAA
  • Akumulatory MILWAUKEE® są sprzedawane oddzielnie.
  • W 100% kompatybilny z gamą produktów MILWAUKEE® M18™

Cecha szcz.:

  • Akumulator w zakresie dostawy: Akumulator nie jest dołączony do zakresu dostawy.
  • Akumulator: litowo-jonowy
  • Pojemność akumulatora [Ah]: Akumulator nie jest dołączony do zakresu dostawy.
  • system akumulatorów: M18
  • Liczba baterii/akumulatorów: 0
  • Rodzaj baterii/akumulatorów: litowo-jonowy
  • Dostarczone: w kartonie
  • Waga [kg]: 7,7
  • Waga z akumulatorem [EPTA] [kg]: 8,4 (M18 B5)
  • Waga z zestawem akumulatorów: 8,4
  • Ładowarka w zakresie dostawy: Ładowarka nie znajduje się w zakresie dostawy.
  • Dostępna stacja ładowania: Nie
  • wersja produktu: M18 RC-0

W dostawie:

Mains cable, 2 AAA batteries for LCD digital clock, AUX connection cable.