• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

M18RC-0 Akku-RADIO

Artikel-Nr.: 4933446639
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Radio

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 4933446639
EAN / GTIN 4002395005420
Herstellernummer 4933446639
L-Nummer L01870 100043
Hersteller/verantwortliche Person Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Integriertes Ladegerät für alle -M18™-Akkus oder elektrische Geräte per USB-Anschluss
  • Bluetooth®-Funktion: Musikwiedergabe über MP3-Player, Smartphone oder Tablet-PC mit einer Reichweite von 30 m
  • Betrieb mit allen MILWAUKEE®-18-V-Li-Ion-Akkus oder mit 230 V Wechselspannung
  • AM/FM-Tuner mit Digitalprozessor für sehr gute Empfangsqualität
  • Premium-Lautsprecher und 40-W-Verstärker für Heavy-Duty-Sound
  • Geschütztes Fach für sichere Lagerung mobiler Endgeräte
  • Extrem robust durch verstärkten Rahmen mit Aluminium-Handgriffen
  • 10 Speicherplätze
  • Geschützte 2,1-Ampere-USB-Ladeeinheit
  • LCD-Digitaluhr inkl
  • 2 x AAA Batterien
  • MILWAUKEE® Akkus werden separat verkauft
  • 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18™-Produktprogramm

Merkmal:

  • Akku im Lieferumfang: Keine Akkus im Lieferumfang enthalten
  • Akku: Li-ion
  • Akkukapazität [Ah]: Keine Akkus im Lieferumfang enthalten
  • Akkusystem: M18
  • Anzahl der Batterien/Akkus: 0
  • Art der Batterien/Akkus: Li-ion
  • Geliefert: im Karton
  • Gewicht [kg]: 7.7
  • Gewicht mit Akku [EPTA] [kg]: 8.4 (M18 B5)
  • Gewicht mit Akkupack: 8.4
  • Ladegerät im Lieferumfang: Kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten
  • Ladestation vorhanden: Nein
  • Produktvariante: M18 RC-0

Lieferumfang:

Netzkabel, 2 AAA-Batterien für LCD-Digitaluhr, AUX-Anschlusskabel.

Passende Produkte

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb