{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Síťové napětí | 230 V | |
| Počet obsažených akumulátorů | 0 ks | |
| Typ akumulátoru | Lithium-iontová (Li-Ion) | |
| Napětí akumulátorů | 18 V | |
| Typ krytí IP | IP54 | |
| Označení výrobce | M18RC-0 | |
| Obal | Karton | |
| Zásobování energií | Provoz s akumulátorem; Síťový provoz | |
| Typ krytí/třída ochrany | Stupeň krytí IP | |
| Frekvenční rozsah | Rádiová frekvence AM; Rádiová frekvence FM | |
| Počet paměťových míst | 10 | |
| Typ přípojky | výstup | |
| Dosah | 30 m | |
| Druh produktu | Rádio | |
| Rozhraní | Bluetooth; USB | |
| Délka | 304 mm | |
| Šířka | 304 mm | |
| Výška | 381 mm | |
| Hmotnost | 7,7 kg |
| Katalogové číslo | 4933446639 | |
| EAN / GTIN | 4002395005420 | |
| Číslo výrobce | 4933446639 | |
| L-číslo | L01870 100043 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de |