{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Tensión de red | 230 V | |
| Cantidad de baterías contenidas | 0 ud. | |
| Tipo batería | Ion de litio (Li-Ion) | |
| Tensión de batería | 18 V | |
| Clase de protección IP: | IP54 | |
| Denominación del fabricante | M18RC-0 | |
| Embalaje | Cartón | |
| Suministro de energía | Funcionamiento con batería; Funcionamiento con alimentación de red | |
| Tipo de protección / clase de protección | Grado de protección IP | |
| Intervalo de frecuencias | Radiofrecuencia AM; Radiofrecuencia FM | |
| Cantidad de posiciones de almacenamiento | 10 | |
| Tipo de conexión | salida | |
| Alcance | 30 m | |
| Tipo de producto | Radio | |
| Interfaz | Bluetooth; USB | |
| Longitud | 304 mm | |
| Anchura | 304 mm | |
| Altura | 381 mm | |
| Peso | 7,7 kg |
| Número de artículo | 4933446639 | |
| EAN / GTIN | 4002395005420 | |
| Número del fabricante | 4933446639 | |
| Número L | L01870 100043 | |
| Fabricante/responsable | Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de |