M12BD-202C Wiertarko-wkrętarka akumulato

Nr art.: 4933441900
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
Liczba dołączonych akumulatorów 2 szt.
Rodzaj akumulatora Litowo-jonowe (Li-Ion)
Napięcie akumulatorów 12 V
Pojemność akumulatora 2 Ah
Moment obrotowy, maks. 30 Nm
Opakowanie Walizka systemowa (HD = Heavy Duty)
Zasilanie energią Zasilanie akumulatorowe
Kolor czerwony; czarny
Rozmiar 1/4
Średnica maks., stal 10 mm
Średnica maks., drewno 22 mm
Rodzaj produktu Wiertarkowkrętarka
Długość całkowita 175 mm
Moment obrotowy 1
Rodzaj uchwytu narzędziowego 6-kąt
Wiercenie/pogłębianie/rozwiercanie w drewno; stal
Konstrukcja silnika Silnik bezszczotkowy; Silnik szczotkowy
Cechy szczególne / wyposażenie Zwarta konstrukcja; Z hakiem do paska; Ze światłem LED
Przełączanie na obroty prawe/lewe tak
Masa całkowita 1 kg

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4933441900
EAN / GTIN 4002395002559
Numer producenta 4933441900
Numer L L00800 107
Producent/osoba odpowiedzialna Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Opis

Opis:

  • Niezwykle poręczna kompaktowa wkrętarka akumulatorowa: tylko 175 mm długości
  • Elektronika REDLINK™ – zabezpieczenie przed przeciążeniem w maszynie i akumulatorze zapewnia długą żywotność
  • Bezpośrednie mocowanie końcówki HEX 1/4˝
  • Zoptymalizowany uchwyt z miękką nakładką zapewniającą najlepszą ergonomię i przyczepność
  • Monitorowanie poszczególnych ogniw w celu zoptymalizowania czasu pracy i długiej żywotności akumulatora
  • Wskaźnik poziomu naładowania akumulatora i oświetlenie LED obszaru roboczego
  • Akumulator REDLITHIUM™ charakteryzuje się idealnie dopasowaną konstrukcją, zaawansowaną elektroniką i bezstratną wydajnością, co zapewnia większą trwałość i dłuższą żywotność.
  • W 100% kompatybilny z gamą produktów MILWAUKEE® M12™
  • Zakres dostawy: klips na pasek

Cecha szcz.:

  • Akumulator w zakresie dostawy: 2 x M12 B2
  • Akumulator: litowo-jonowy
  • Pojemność akumulatora [Ah]: 2,0
  • system akumulatorów: M12
  • Liczba baterii/akumulatorów: 2
  • Rodzaj baterii/akumulatorów: litowo-jonowy
  • Średnica wiercenia dla drewna: 22
  • Średnica wiercenia dla stali: 10
  • Według technologii: Szczotkowane
  • Dostarczone: Walizka transportowa
  • Waga z akumulatorem [EPTA] [kg]: 1,0 (M12 B2)
  • Waga z zestawem akumulatorów: 1,0
  • Ładowarka w zakresie dostawy: C12 C
  • Dostępna stacja ładowania: Tak
  • Czas ładowania akumulatora: 40
  • Maks. Średnica wiercenia w drewnie [mm]: 22
  • Maks. Średnica wiercenia w stali [mm]: 10
  • Maks. Moment obrotowy [Nm]: 30
  • wersja produktu: M12 BD-202C
  • Napięcie [V]: 12
  • wyposażenie standardowe: 2 akumulatory litowo-jonowe 12 V/2,0 Ah, ładowarka C12 C, bit, walizka transportowa

W dostawie:

2 x 12 V/2.0 Ah Red Li-Ion batteries, quick charger C12 C, bit, carrying case