Perceuse sans fil M12BD-202C.

Réf.: 4933441900
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Nombre de batteries incluses 2 pc.
Type de batterie lithium-ion (Li-ion)
Tension de la batterie 12 V
Capacité de la batterie 2 Ah
Couple, max. 30 Nm
Emballage valise de transport (HD = service intensif)
Alimentation électrique fonctionnement sur batterie
Couleur Rouge; noir
Réf. 1/4
Diamètre max., acier 10 mm
Diamètre max., bois 22 mm
Type de produit perceuse-visseuse
Longueur totale 175 mm
Couple 1
Exécution porte-outils hexagonal
Perçage/lamage/alésage dans bois; acier
Type de moteur moteur sans balais; moteur à charbons
Particularité / Equipement modèle compact; avec crochet de ceinture; avec éclairage LED
Rotation droite/gauche réversible oui
Poids total 1 kg

Identification et classification

Référence article 4933441900
EAN / GTIN 4002395002559
Réf. fabricant 4933441900
Article hors catalogue L00800 107
Fabricant/personne responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Description

Description:

  • Visseuse compacte, seulement 175 mm de long ce qui permet un travail dans les espaces confinés
  • REDLINK™ protection contre les surcharges électroniques et durée de vie augmentée
  • Mandrin hex 1/4˝
  • Poignée ergonomique avec revêtement Softgrip
  • La gestion individuelle de chacune des cellules assure une durée de vie nettement plus longue
  • Indicateur de charge et lumière LED pour éclairer la zone de travail
  • La batterie REDLITHIUM™ protège l’outil et la batterie contre les surchauffes et les surcharges pour une meilleure autonomie et une durée de vie plus longue de l’ensemble
  • Système de batterie flexible: fonctionne avec toutes les batteries M12™ MILWAUKEE®

Caractéristique(s):

  • Batterie fournie : 2 x M12 B2
  • Batterie : Li-ion
  • Capacité de la batterie [Ah] : 2.0
  • Système de batterie : M12
  • Nombre de piles/accumulateurs : 2
  • Type de piles/accumulateurs : Li-ion
  • Diamètre de perçage pour bois : 22
  • Diamètre de perçage pour acier : 10
  • By technology : Brushed
  • Livré : Mallette de transport
  • Poids avec batterie [EPTA] [kg] : 1.0 (M12 B2)
  • Poids avec pack de batteries : 1.0
  • Chargeur fourni : C12 C
  • Station de chargement disponible : Oui
  • Temps de charge de la batterie : 40
  • Max. Diamètre de perçage dans le bois [mm] : 22
  • Max. Diamètre de perçage dans l'acier [mm] : 10
  • Max. Couple [Nm] : 30
  • Variante de produit : M12 BD-202C
  • Tension [V] : 12
  • Equipement standard : 2 batteries 12 V/2.0 Ah Red Li-Ion, chargeur C12 C, embout, coffret de transport

Livraison:

2 x batterie 12 V/2.0 Ah Red Li-Ion, chargeur rapide C12 C, embout, coffret de transport