{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Cantidad de baterías contenidas | 2 ud. | |
| Tipo batería | Ion de litio (Li-Ion) | |
| Tensión de batería | 12 V | |
| Capacidad de la batería | 2 Ah | |
| Par de giro, máx. | 30 Nm | |
| Embalaje | Maleta organizada (HD=Heavy Duty) | |
| Suministro de energía | Funcionamiento con batería | |
| Color | rojo; negro | |
| Tamaño | 1/4 | |
| Diámetro máx., acero | 10 mm | |
| Diámetro máx., madera | 22 mm | |
| Tipo de producto | Taladro-atornillador | |
| Longitud total | 175 mm | |
| Par de giro | 1 | |
| Versión portaherramientas | hexágono | |
| Perforación/avellanado/escariado en | madera; acero | |
| Construcción del motor | Motor con escobillas; Motor sin escobillas | |
| Particularidad / equipamiento | Modo de construcción compacto; Con gancho para correa; Con luz LED | |
| Marcha conmutable a derecha / a izquierda | sí | |
| Peso total | 1 kg |
| Número de artículo | 4933441900 | |
| EAN / GTIN | 4002395002559 | |
| Número del fabricante | 4933441900 | |
| Número L | L00800 107 | |
| Fabricante/responsable | Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de |