M12BD-202C AKUMULÁTOROVÝ šroubovák

Č. pol.: 4933441900
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždne
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Vŕtací skrutkovač

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4933441900
EAN/GTIN 4002395002559
Číslo výrobcu 4933441900
Číslo L L00800 107

Popis

Popis:

  • Mimořádně praktický kompaktní akumulátorový šroubovák: délka pouze 175 mm
  • Elektronika REDLINK® - ochrana proti přetížení stroje a akumulátoru zajišťuje dlouhou životnost
  • Přímá montáž šestihranného bitu 1/4
  • Optimalizovaná rukojeť s měkkou podložkou pro nejlepší ergonomii a úchop
  • Monitorování jednoho článku pro optimalizovanou životnost a dlouhou životnost akumulátoru
  • Ukazatel stavu nabití akumulátoru a LED osvětlení pracovního prostoru
  • Akumulátor REDLITHIUM® nabízí dokonale sladěný design, pokročilá elektronika a bezeztrátové napájení pro delší životnost a delší servis
  • 100% systémová kompatibilita s produktovou řadou MILWAUKEE™-M12®
  • Dodáváno s: Spona na opasek

Charakteristika:

  • Baterie v balení: 2 x M12 B2
  • Baterie: Li-ion
  • Kapacita baterie [Ah]: 2,0
  • Systém baterie: M12
  • Počet baterií/baterií: 2
  • Typ baterií/baterií: Li-ion
  • Průměr vrtáku do dřeva: 22
  • Průměr vrtáku do oceli: 10
  • Dodávaná technologie: Kartáčovaná
  • Dodáváno: Přenosný kufřík
  • Hmotnost s akumulátorem [EPTA] [kg]: 1,0 (M12 B2)
  • Hmotnost s akumulátorem: 1,0
  • Dodávaná nabíječka: C12 C
  • Dostupná nabíjecí stanice: Ano
  • Doba nabíjení baterie: 40
  • Max. Průměr vrtání do dřeva [mm]: 22
  • Max. Průměr vrtání do oceli [mm]: 10
  • Max. Kroutící moment [Nm]: 30
  • Varianta výrobku: M12 BD-202C
  • Napětí [V]: 12
  • Standardní výbava: 2 x 12 V/2,0 Ah červená Li-Ion baterie, nabíječka C12 C, vrták, kufřík

Rozsah dodávky:

2 x 12 V/2,0 Ah červené Li-Ion baterie, rychlonabíječka C12 C, bit, přepravní kufřík

Vhodné výrobky

Príslušenstvo