Szlifierka prosta DG30E

Nr art.: 4933385100
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
zasilanie energią Mains-powered
Rodzaj produktu Straight die grinder

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4933385100
EAN / GTIN 4002395230013
Numer producenta 4933385100
Numer L L00820 345
Producent/osoba odpowiedzialna Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Opis

Opis:

  • Krótka i kompaktowa konstrukcja
  • Układ łagodnego rozruchu
  • Elektroniczna regulacja prędkości obrotowej
  • Wytrzymała metalowa obudowa przekładni
  • Wyłączające się szczotki węglowe chroniące silnik
  • Ergonomiczny przełącznik
  • Dzięki szyjce wrzeciona o średnicy 43 mm można stosować również w stojaku wiertarskim.
  • W zakresie dostawy znajduje się kabel sieciowy o długości 4 m, tulejka zaciskowa 6 mm oraz klucze SW 15 / SW 17.

Cecha szcz.:

  • Dostarczone: w kartonie
  • Waga [kg]: 1,3
  • Prędkość obrotowa na biegu jałowym [min_1]: 10,000-30,000
  • Pobór mocy [W]: 500
  • maks. Prędkość obrotowa na biegu jałowym: 30000
  • maks. średnica mocowania: 6
  • Maksymalna średnica mocowania [mm]: 6
  • min. Prędkość obrotowa na biegu jałowym: 10000
  • wersja produktu: DG 30 E
  • wyposażenie standardowe: Kabel sieciowy 4 m, tulejka zaciskowa 6 mm, klucz SW 15/SW 17

W dostawie:

Mains cable 4 m, collet chuck 6 mm, open-end spanner SW 15 / SW 17.