Dg30E rechte slijpmachine

Artikelnummer: 4933385100
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
Producttype Rechte slijper

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4933385100
EAN/GTIN 4002395230013
Nummer fabrikant 4933385100
L-nummer L00820 345

Omschrijving

Omschrijving:

  • Korte en compacte bouwwijze
  • Zachte aanloop
  • Snelheidselektronica
  • Robuuste metalen tandwielkast
  • Koolstofborstels ter bescherming van de motor
  • Ergonomische schakelaar
  • Met spindelhals van 43 mm ook te gebruiken in boorinstallatie
  • Boorkabel 4 m, spantang 6 mm en steeksleutel SW 15 / SW 17 bij de levering inbegrepen

Kenmerk:

  • Geleverd: in doos
  • Gewicht [kg]: 1,3
  • Nullasttoerental [min_1]: 10.000 - 30.000
  • Vermogen [W]: 500
  • max. stationair toerental: 30000
  • max. klauwplaatdiameter: 6
  • max. klauwplaatdiameter [mm]: 6
  • min. stationair toerental: 10000
  • max. klauwplaatdiameter [mm]: 6
  • max. klauwplaatdiameter [mm]: 6
  • min. Onbelast toerental: 10000
  • Productvariant: DG 30 E
  • Standaard uitrusting: netsnoer 4 m, spantang 6 mm, sleutel SW 15/SW 17

Levering:

Netsnoer 4 m, spantang 6 mm, steeksleutel SW 15 / SW 17.