Smerigliatrice diritta DG30E

Codice art.: 4933385100
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Levigatrici diritte

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4933385100
EAN / GTIN 4002395230013
Codice del produttore 4933385100
Numero-L L00820 345

Descrizione

Descrizione:

  • Disegno snello ed ergonomico consente di operare con maneggevolezza
  • Avviamento morbido elettronico
  • Controllo elettronico della velocità
  • Scatola ingranaggi in metallo
  • Distacco automatico delle spazzole
  • Interruttore ergonomico
  • Collare da 43 mm per l'utilizzo fisso con supporti di fresatura e molatura
  • Fornita con chiavetta SW 17 / SW 15, cavo 4 m e attacco 6 mm

Proprietà:

  • Fornito: in cartone
  • Peso [kg]: 1,3
  • Velocità a vuoto [min_1]: 10.000 - 30.000
  • Potenza assorbita [W]: 500
  • massima velocità a vuoto: 30000
  • diametro mandrino: 6
  • diametro mandrino [mm]: 6
  • minima velocità a vuoto: 10000
  • diametro mandrino [mm]: 6
  • diametro mandrino [mm]: 6
  • min. Velocità a vuoto: 10000
  • Variante di prodotto: DG 30 E
  • Dotazione standard: cavo di alimentazione 4 m, pinza di serraggio 6 mm, chiave SW 15/SW 17

Fornitura:

Cavo di rete 4 m, pinza 6 mm, chiave fissa SW 15 / SW 17.