DG30E Polizor drept

Cod articol.: 4933385100
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Lungimea cablului 4 m
Putere absorbită 500 W
Denumirea producătorului DG 30 E; DG30E
Ambalaj Cutie de carton
Alimentare cu energie Alimentat de la reţea
Diametru clește de prindere 6 mm
Turație min. 10.000 min-1
Turaţie max. 30.000 min-1
Particularitate Formă constructivă compactă; Mâner ergonomic; pornire lină
Tip produs polizor drept
Greutate totală 1,3 kg

Identificare și clasificare

Cod articol 4933385100
EAN / GTIN 4002395230013
Număr producător 4933385100
L-Număr L00820 345
Producător/responsabil Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descriere

Descriere:

  • Construcție scurtă și compactă
  • Demaraj moale
  • Electronică de viteză
  • Carcasă metalică robustă a angrenajului
  • Peștele de carbon tăiate pentru a proteja motorul
  • Interuptor ergonomic
  • Cu gât de fus de 43 mm poate fi utilizat și în suportul de găurit
  • Cablu principal de 4 m, mandrină de prindere de 6 mm și cheie SW 15 / SW 17 incluse în livrare

Caracteristică:

  • Livrat: în cutie de carton
  • Greutate [kg]: 1,3
  • Viteza la gol [min_1]: 10.000 - 30.000
  • Putere absorbită [W]: 500
  • Viteza maximă la ralanti: 30000
  • Diametrul mandrinei max.
    • Turație în gol: 10000
    • Varianta de produs: DG 30 E
    • Echipament standard: Cablu de alimentare 4 m, mandrină cu clește de 6 mm, cheie SW 15/SW 17

Livrare:

Cablu de alimentare de 4 m, mandrină cu clește de 6 mm, cheie SW 15 / SW 17.