• Szanowni Klienci, ze względu na święto w Niemczech, w dniu 14 maja 2026 r. wysyłki do Polski nie będą realizowane.

Szczypce do zaciskania z grzechotką

Nr art.: 4932499025
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
Numer artykułu 4932499025
EAN / GTIN 4058546528942
Numer producenta 4932499025
Numer L L01870 118694
Producent/osoba odpowiedzialna Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Opis

Opis:

  • 3 gniazda do zaciskania izolowanych końcówek kablowych, złączy wtykowych i złączy równoległych o różnych rozmiarach za pomocą narzędzia ręcznego. Czerwony (0,3–1,0 mm²), niebieski (1,5–2,5 mm²) i żółty (4,0–6,0 mm²);Podwójna funkcja zapadkowa umożliwia pełny proces zaciskania, zapewniając trwałe i niezawodne połączenie mechaniczne i elektryczne; Kontrastowe kodowanie kolorami ułatwia rozróżnienie różnych gniazd zaciskowych; Szybkozaciskowa dźwignia zapewnia wyższą wydajność; Ergonomiczne uchwyty z wygodnymi nakładkami.

Cecha szcz.:

  • Masa: 490 g
  • Pojemność: 0,3 - 1,0. 1,5 - 2,5. 4,0–6,0 mm²
  • Długość: 217 mm