• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Pinza a cricchetto per crimpare

Codice art.: 4932499025
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Codice articolo 4932499025
EAN / GTIN 4058546528942
Codice del produttore 4932499025
Numero-L L01870 118694
Produttore/persona responsabile Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descrizione

Descrizione:

  • 3 matrici per crimpare capicorda isolati, connettori e connettori di giunzione di diverse dimensioni con un unico utensile manuale. Rosso (0,3 - 1,0 mm²), blu (1,5 - 2,5 mm²) e giallo (4,0 - 6,0 mm²);La doppia funzione a cricchetto consente un processo di crimpatura completo e quindi una connessione meccanicamente ed elettricamente affidabile e duratura;Codifica a colori ad alto contrasto per distinguere facilmente i diversi punti di crimpatura;Leva di serraggio rapido per una maggiore produttività;Impugnature ergonomiche con rivestimenti confortevoli

Proprietà:

  • Peso: 490 g
  • Capacità: 0,3 - 1,0. 1,5 - 2,5. 4,0 - 6,0 mm²
  • Lunghezza: 217 mm