Krimpovací kleště s ráčnou

Artiklové číslo: 4932499025
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Katalogové číslo 4932499025
EAN / GTIN 4058546528942
Číslo výrobce 4932499025
L-číslo L01870 118694
Výrobce/odpovědná osoba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Popis

Popis:

  • 3 krimpovací hnízda pro krimpování izolovaných kabelových ok, konektorů a konektorů na tupo různých velikostí jedním ručním nástrojem Červené (0,3 - 1,0 mm² ), modré (1,5 - 2,5 mm²) a žluté (4,0 - 6,0 mm²).;Dvojitá ráčnová funkce umožňuje kompletní krimpování, a tím trvale spolehlivé mechanické a elektrické spojení;Vysoce kontrastní barevné značení pro snadné rozlišení různých krimpovacích hnízd;Rychloupínací páka pro vyšší produktivitu;Ergonomické rukojeti s komfortními podložkami

Charakteristika:

  • Hmotnost: 490g
  • Kapacita: 0,3–1,0. 1,5–2,5. 4,0 – 6,0 mm²
  • Délka: 217 mm