• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Ratschen-Crimpzange

Artikel-Nr.: 4932499025
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 4932499025
EAN / GTIN 4058546528942
Herstellernummer 4932499025
L-Nummer L01870 118694
Hersteller/verantwortliche Person Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • 3 Crimpnester zum Vercrimpen isolierter Kabelschuhe, Steckverbinder und Stoßverbinder unterschiedlicher Größen mit einem Handwerkzeug. Rot (0.3 - 1.0 mm² ), blau (1.5 - 2.5 mm²) und gelb (4.0 - 6.0 mm²);Zweifache Ratschenfunktion ermöglicht einen vollständigen Crimpvorgang und somit mechanisch und elektrisch dauerhaft verlässliche Verbindung;Kontrastreiche Farbkodierung zur leichten Unterscheidung der unterschiedlichen Crimpnester;Schnellspannhebel für höhere Produktivität;Ergonomische Handgriffe mit Komfortauflagen

Merkmal:

  • Gewicht: 490 g
  • Kapazität: 0.3 - 1.0. 1.5 - 2.5. 4.0 - 6.0 mm²
  • Länge: 217 mm

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb