• Szanowni Klienci! W piątek, 12 czerwca 2026 r., nasza firma będzie czynna do godz. 14:00. Przepraszamy za utrudnienia.

Zestaw kluczy nasadowych 1″ krótkich (5

Nr art.: 4932498751
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
Numer artykułu 4932498751
EAN / GTIN 4058546526207
Numer producenta 4932498751
Numer L L01870 118477
Producent/osoba odpowiedzialna Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Opis

Opis:

Stal odporna na uderzenia SHOCKWAVE™ (chromowo-molibdenowa) to stal bardzo wysokiej jakości, zapewniająca większą trwałość
Precyzyjne dopasowanie dzięki 6 punktom mocowania
Wytłoczone i oznaczone kolorami rozmiary ułatwiające rozróżnienie oraz trwałe, wygrawerowane laserowo numery artykułów
Podwójne otwory i rowek ułatwiające montaż akcesoriów zabezpieczających

Cecha szcz.:

  • Zawartość: Nasadki udarowe 27 mm, 30 mm, 32 mm, 33 mm, 36 mm, pierścień zabezpieczający
  • Liczba elementów: 5

W dostawie:

Impact nuts 27 mm, 30 mm, 32 mm, 33 mm, 36 mm, safety ring