Komplet bič matice 1 ″kratek (5 kosov) SHOCKW

Št. art.: 4932498751
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 1-2 tedna
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
Številka izdelka 4932498751
EAN/GTIN 4058546526207
Številka proizvajalca 4932498751
L-število L01870 118477
Proizvajalec/odgovorna oseba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Opis

Opis:

SHOCKWAVE™ odporen na udarce jeklo (kromov molibden) je zelo visokokakovosten jeklo za posebno dolgo življenjsko dobo
Natančno nameščena s 6 vpenjalnimi točkami
Luknjane in barvno označene velikosti za enostavno razlikovanje, kot tudi trajno laserji vgravirano številko izdelka
Dvojna luknja in utor za enostavno pritrditev varnostne opreme

Lastnosti:

  • Vsebina: Udarne matice 27 mm, 30 mm, 32 mm, 33 mm, 36 mm, zaskočnik
  • Število delov: 5

Obseg dobave:

Udarne matice 27 mm, 30 mm, 32 mm, 33 mm, 36 mm, zaskočnik