Zwevende moer set 1″ kort (5 stuks) SHOCKW

Artikelnummer: 4932498751
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 1-2 weken
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
Artikelnummer 4932498751
EAN/GTIN 4058546526207
Nummer fabrikant 4932498751
L-nummer L01870 118477
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Omschrijving

Omschrijving:

SHOCKWAVE™ Impact-resistant staal (chromium molybdeen) is een zeer hoogwaardige staal voor een bijzonder lange levensduur
Nauwkeurig gemonteerd door 6 klempunten
Geponste en kleurgecodeerde formaten voor eenvoudige differentiatie en duurzaam lasers gegraveerd artikelnummer
Dubbele opening en groef voor eenvoudige bevestiging van veiligheidsaccessoires

Kenmerk:

  • Inhoud: Stootmoeren 27 mm, 30 mm, 32 mm, 33 mm, 36 mm, borgring
  • Aantal delen: 5

Levering:

Stootmoeren 27 mm, 30 mm, 32 mm, 33 mm, 36 mm, borgring