• INFORMATION : le Jeudi 4 juin est férié en Allemagne. Les commandes passées avant 15h seront prises en compte et expédiées depuis notre centre LogisticCity.

1in Socket set STD-5pcs

Réf.: 4932498751
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Référence article 4932498751
EAN / GTIN 4058546526207
Réf. fabricant 4932498751
Article hors catalogue L01870 118477
Fabricant/personne responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Description

Description:

  • L'acier SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY (Chrome-Molybdène) est un acier allié de haute qualité qui offre une résistance et une durabilité ultimes
  • Meilleure adaptation grâce aux 6 points de fixation
  • Marques de diamètre estampées et remplies d'encre et numéro de pièce gravé au laser pour la résistance à l'usure
  • Conception à double trou et rainure pour les accessoires de sécurité

Caractéristique(s):

  • Contenu: Douilles 27 mm, 30 mm, 32 mm, 33 mm, 36 mm, anneau de sécurité
  • Pièces: 5

Livraison:

Coupelles 27 mm, 30 mm, 32 mm, 33 mm, 36 mm, bague de sécurité