Gwoździe z łbem spłaszczonym 18G 35 mm S

Nr art.: 4932498743
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
Średnica gwoździ 1,05 mm
Typ gwoździ Gwóźdź z łbem spęcznionym
Rodzaj produktu Gwoździe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4932498743
EAN / GTIN 4058546526122
Numer producenta 4932498743
Producent/osoba odpowiedzialna Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Opis

Opis:

Pasuje do gwoździarki akumulatorowej MILWAUKEE® M18 FN18GS
Gwoździe taśmowe

Cecha szcz.:

  • Wymiary: 1,05 x 1,25 mm
  • grubość drutu: 18
  • długość całkowita: 35 mm
  • Kąt magazynowy: 0 stopnia
  • Materiał: Powlekane żywicą, ocynkowane
  • klasa usług: 1
  • sztuki: 5 000