• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

BOITE DE 5000 CLOUS GAUGE 18 GALVA 35MM

Codice art.: 4932498743
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 4932498743
EAN / GTIN 4058546526122
Codice del produttore 4932498743
Produttore/persona responsabile Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descrizione

Descrizione:

  • Da utilizzare con M18 FN18GS Chiodatrice a batteria
  • Chiodi a striscia

Proprietà:

  • Classe di assistenza: 1
  • Dimensioni esterne: 1.05 x 1.25 mm
  • Inclinazione caricatore: 0 gradi
  • Lunghezza totale: 35 mm
  • Materiale: Zincati, Ricoperti di resina
  • Quantità confezione: 5.000
  • Testa: 18