Hřebíky 18G 35 mm SC1 (5 000)

Artiklové číslo: 4932498743
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Průměr jehly 1,05 mm
Typ hřebíku Hřebík s kolíkovou hlavou
Druh produktu Hřebíky

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4932498743
EAN / GTIN 4058546526122
Číslo výrobce 4932498743
Výrobce/odpovědná osoba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Popis

Popis:

Vhodné pro MILWAUKEE® M18 FN18GS akumulátorová hřebíkovačka
hřebíky v pásech

Charakteristika:

  • Rozměry: 1,05 x 1,25 mm
  • Tloušťka drátu: 18
  • Celková délka: 35 mm
  • Úhly zásobníku: 0 stupňů
  • Materiál: Pozinkované, potažené pryskyřicí
  • Třída služeb: 1
  • Kousky: 5 000

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku

Dostupnost