• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

Nagels met knijpkop 18G 35 mm SC1 (5.000)

Artikelnummer: 4932498743
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
Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Artikelnummer 4932498743
EAN/GTIN 4058546526122
Nummer fabrikant 4932498743
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Omschrijving

Omschrijving:

Geschikt voor MILWAUKEE® M18 FN18GS accu-tacker
spijkers

Kenmerk:

  • Afmetingen: 1,05 x 1,25 mm
  • Draaddikte: 18
  • Totale lengte: 35 mm
  • Tijdschrift hoeken: 0 graden
  • Materiaal: Met hars gecoat, gegalvaniseerd
  • Serviceklasse: 1
  • Stukken: 5.000

Diensten en productadviseurs

Meld u aan