Soporte lateral PACKOUT para herramientas largas

Número de artículo: 4932498649
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Serie PACKOUT
Capacidad de carga total 11,3 kg
Tipo de producto Soporte
Material plástico
Longitud 293 mm
Anchura 122 mm
Altura 93 mm

Identificación y clasificación

Número de artículo 4932498649
EAN / GTIN 4058546525187
Número del fabricante 4932498649
Fabricante/responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descripción

Descripción:

  • Opciones de fijación lateral para maletas PACKOUT™ para opciones de almacenamiento individualesPara guardar herramientas más largas, como niveles de burbujaMaterial duraderoParte del sistema modular de almacenamiento PACKOUT™.

Característica:

  • Anchura: 12,2/15,6 cm
  • Altura: 9,3/11,5 cm
  • Longitud: 29,3/36 cm
  • Capacidad de carga: 11,3 kg