PORTE-OUTILS PACKOUT™ LONGUES CAISSE

Réf.: 4932498649
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Série PACKOUT
Charge admissible totale 11,3 kg
Type de produit Porte-outils
Matériau plastique
Longueur 293 mm
Largeur 122 mm
Hauteur 93 mm

Identification et classification

Référence article 4932498649
EAN / GTIN 4058546525187
Réf. fabricant 4932498649
Fabricant/personne responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Description

Description:

  • Se fixe sur le côté des PACKOUT™ pour augmenter les capacités de stockagePour le rangement d'outils plus longs comme les niveaux à bulleMatériau résistant aux chocsFait partie du système PACKOUT™

Caractéristique(s):

  • Largeur: 12,2/15,6 cm
  • Hauteur: 9,3/11,5 cm
  • Longueur: 29,3/36 cm
  • Capacité de charge: 11,3kg